消費電力(W)25
セット内容本体1台、真空フレッシュボックス(1200ml×1個、700ml×1個、すのこトレー2個)、真空ジッパーバッグ(幅275×奥行200mmが2枚、幅200×奥行220mmが3枚)
材質(本体)ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス、(真空フレッシュボックス)コポリエステル、ポリプロピレン、シリコン、(真空ジッパーバッグ)ポリエチレン、ナイロン
質量(kg)約1.3
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×274
耐熱温度(℃)(真空フレッシュボックス)100、(真空ジッパーバッグ)100
耐冷温度(℃)(真空フレッシュボックス)-18、(真空ジッパーバッグ)-30