Bluetoothハンズフリーカーキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46521993 品番MM-BTCAR3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400

高音質デュアルスピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。
ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。
大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。
操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。
スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。
振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。
ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。
サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。
YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。

セット内容本体、充電用USBケーブル、クリップ(本体装着済)、取扱説明書、保証書 質量(g)約150 出力(W)スピーカー:6(3W×2) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth Ver 4.1+EDR 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×26×89 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話 周波数範囲2.402GHz〜2.480GHz 送信出力Class 2 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)最大4 伝送方法GFSK プロファイル対応:HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)、AVRCP(リモートコントロール)、A2DP(オーディオ) 待ち受け時間(時間)最大1200 装着方式ハンズフリー 通信距離(m)約10※使用環境によって異なる 再生時間(時間)最大9.5 通話時間(時間)最大16
注意
※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
※対応機種はHFP/HSP(ハンズフリー通話機機能)に対応していること。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:613

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする