曜日別特売
MM-BLEBC7 温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット) サンワサプライ 46522009

MM-BLEBC7 温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット) サンワサプライ 46522009
MM-BLEBC7 温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット) サンワサプライ 46522009

温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード46522009品番MM-BLEBC7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。
ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。
iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。
温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。
従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。
ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。
iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。
アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。
パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。
遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。
IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。
ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。
アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。
電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)

仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms質量(g)約43スイッチ1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単四乾電池×2本動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)アズワン品番64-0910-83
注意
※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減します。
※電池交換が可能です。出荷時は単四乾電池×2本が付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする