CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの ロッドエンド
CCTYベアリングジャパンの めねじ型
ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
22
注文コード
46522289
品番
PHS 22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
20
寸法L(Min)(mm)
37
寸法L2(mm)
12
寸法L4(mm)
111
寸法SD(Φmm)
54
寸法W(mm)
32
寸法d(Φmm)
22
寸法d1(Φmm)
25.8
寸法d2(Φmm)
30
寸法d3(Φmm)
38
寸法dk(mm)
38.1
寸法h(mm)
84
質量(g)
515.4
タイプ
右ねじ
寸法M(mm)
M22×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法α(°)
15
注意
※寸法図のM-6HのMは下記の寸法M(mm)M5×0.8を表し、6Hや6gはネジ等級を表しております。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方