CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの ロッドエンド
CCTYベアリングジャパンの めねじ型
ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46522343
品番
PHSL 10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
10.5
寸法L(Min)(mm)
20
寸法L2(mm)
6.5
寸法L4(mm)
57
寸法SD(Φmm)
28
寸法W(mm)
17
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(Φmm)
12.9
寸法d2(Φmm)
15
寸法d3(Φmm)
19
寸法dk(mm)
19.05
寸法h(mm)
43
質量(g)
71.2
タイプ
左ねじ
寸法M(mm)
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法α(°)
13
注意
※寸法図のM-6HのMは下記の寸法M(mm)M5×0.8を表し、6Hや6gはネジ等級を表しております。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方