ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46522526 品番 POS 22
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥2,6981,498

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

寸法B(mm)28 寸法C(mm)20 寸法L(Min)(mm)48 寸法L4(mm)111 寸法SD(Φmm)54 寸法d(Φmm)22 寸法d1(Φmm)25.8 寸法dk(mm)38.1 寸法h(mm)84 質量(g)433.3 タイプ右ねじ 寸法M(mm)M22×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法α(°)15
注意
※寸法図のM-6HのMは下記の寸法M(mm)M5×0.8を表し、6Hや6gはネジ等級を表しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46522447
2020-07-27
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

バイクに社外のバックステップを取り付ける為使用しました。リンケージロッドに使用です。

対象商品:
46522499
2020-04-11
用途:
車高調整
ERS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サスペンションの車高調整に使用。期待通りで大満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする