ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46522605 品番 POSL 14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

寸法B(mm)19 寸法C(mm)13.5 寸法L(Min)(mm)36 寸法L4(mm)78 寸法SD(Φmm)36 寸法d(Φmm)14 寸法d1(Φmm)16.9 寸法dk(mm)25.4 寸法h(mm)60 質量(g)124.1 タイプ左ねじ 寸法M(mm)M14×2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法α(°)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46522578
2023-04-14
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのブレーキトルクロッドやシフトロッドなどをワンオフ製作するときに必要なもので、操作性の良さも大切ですが、こういう使い方では、一番問題になるのは耐久性です。長く使うと、ガタが出やすい部品ですから。もっとずっと高価なものも多く、耐久性が違うのかな?と試してもみましたが、それほどの差は感じられませんでした。で、適価できちんと長持ちする、このメーカー品がいいですね。

対象商品:
46522614
2020-04-11
用途:
車高調整
ERS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サスペンションの車高調整に使用。期待通りで大満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする