ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46522675 品番 CHS 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

寸法B(mm)8 寸法C(mm)6 寸法L(Min)(mm)10 寸法L2(mm)4 寸法L4(mm)36 寸法SD(Φmm)18 寸法W(mm)9 寸法d(Φmm)5 寸法d1(Φmm)7.7 寸法d2(Φmm)9 寸法d3(Φmm)11 寸法dk(mm)11.11 寸法h(mm)27 質量(g)17.9 タイプ右ねじ 寸法M(mm)M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法α(°)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46522684
2025-12-24
用途:
機械のメンテナンスにて
タイヨー 様 (卸売・小売業)

動きが硬くなってきたため交換しました。
消耗品なのでお安く交換できて嬉しいです。

対象商品:
46522693
2024-01-27
用途:
バイクのチェンジリング

m8に対応したモノを探していました。
無給油タイプも良いところでメンテナンスが楽になります。

対象商品:
46522684
2023-11-08
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのシフトリンクに使用。 ガタつきも無くなり正確なシフトチェンジを約束します。

対象商品:
46522693
2024-01-16
用途:
バイクのチェンジロッド

おネジと一緒に購入して使いました。
無給油が良い所です。

対象商品:
46522709
2023-06-02
用途:
自動車に
自動車・二輪車・自転車関連業

ピロボールは緩いので自動車のアーム等の荷重がかかる場所には適していないと思います。
荷重のかからない場所への利用がおすすめです。

対象商品:
46522684
2022-11-19
用途:
バイクのメンテナンス

コスパが抜群です。

この価格であれば、定期的に交換することで、耐久性も担保されると思います。

対象商品:
46522684
2022-10-08
用途:
モーターギアからのリンク機構への接続
株式会社トップランク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウブランドでも同じサイズのものがありますが、こちらは接続部分にオフセットが有る面と無い面が選べるので使い分けができて便利です。

対象商品:
46522684
2022-07-13
用途:
バイク(隼GW71A)のメンテナンス
サービス業

純正部品の置き換えで、無給油なことと、サイズもジャストフィットでした。長期の使用でどうなるかは様子見ですが、シフトリンクに使ったのでダストカバーがあれば良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする