ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)8 注文コード46522797 品番CHSL 8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は寸法dなど10種類から選べます 他の種類を見る

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

寸法B(mm)12 寸法C(mm)9 寸法L(Min)(mm)16 寸法L2(mm)5 寸法L4(mm)48 寸法SD(Φmm)24 寸法W(mm)14 寸法d(Φmm)8 寸法d1(Φmm)10.4 寸法d2(Φmm)12.5 寸法d3(Φmm)16 寸法dk(mm)15.88 寸法h(mm)36 質量(g)44.3 タイプ左ねじ 寸法M(mm)M8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法α(°)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46522788
2023-11-08
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのシフトリンクに使用。 ガタつきも無くなり正確なシフトチェンジを約束します。

対象商品:
46522788
2023-02-18
用途:
シフトチェンジロッドに使用
製造業

ホームセンターにない物があるので非常に助かっています。
物も悪くなく満足です。

対象商品:
46522788
2020-08-30
用途:
ヤマハ TRX850の純正ステップの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のTRX850の純正ステップのピロボールが圧入カシメ式のためガタが発生し操作は問題ないが
気になるために、この商品と手持ちの正ネジのロッドエンドと一緒に交換しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする