COS 6 ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522885

 

COS 6 ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522885
COS 6 ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン 46522885

ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)6
寸法d1(Φmm)9
内容量1個注文コード46522885品番COS 6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。

寸法M(mm)M6×1寸法B(mm)9寸法C(mm)6.75寸法L(Min)(mm)21寸法L4(mm)46寸法SD(Φmm)20寸法d(Φmm)6寸法d1(Φmm)9寸法dk(mm)12.7寸法h(mm)36質量(g)24.2タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応寸法α(°)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 社外ラテラルロッドの補修に
自動車・二輪車・自転車関連業

社外ラテラルロッドのピロにガタが出て異音が出たためこれを使いました
長期的な寿命は高級品ほどではないかもしれませんが、安価に修理できたので満足しています

対象商品 : 46522885
2024-07-28
用途: バイクのバックステップのシフトリンゲージ

値段が手頃でいいですね!
無給油タイプが購入の決め手です。
後は耐久性でしょうか?

対象商品 : 46522885
2024-01-16
用途: バイクのチェンジロッド

安定してスムーズな動きに変えることができました。
無給油も良い所です。

対象商品 : 46522937
2023-10-14
用途: 自動車の社外アームのブッシュ部のリフレッシュ?
割烹くぼた飲食業

もしかしたら有るかもしれませんが
ピロ部に装着するはさみ込み式の段付きカラー(内径12mm外径16mm)もセットの商品があれば助かります

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 46522885
2023-07-21
用途: シフトペダル

今回は正ネジですが、過去に注文したM6逆ネジのロッドエンドベアリングと組み合わせて希望長さのシフトロッドを作る事が出来ました。動きも良く満足しています。

対象商品 : 46522937
2023-10-27
用途: 自動車の社外アームピロ交換
割烹くぼた飲食業

今回、社外アームのピロ交換に使いました
付けかえて間もないので強度は分かりませんが
価格と製品には満足してます

対象商品 : 46522894
2024-05-13
用途: エコランマシンの足回りに使用しました。
学校法人昭和第一学園

値段からすると大変コスパが高いです。しかし、品物はしっかりしてます。次回も購入しようと思います。

対象商品 : 46522894
2022-07-11
用途: 車両のワイパーレギュレータ
ピデスアート製造業

古い車両のワイパーレギュレーターの動きが重いのでジョイント可動部分をすべてこれに交換しました。思った以上に効果がありワイパーの動きが一段と良くなり気持ちいいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする