BLUESTORMウエストベルトタイプでもっともベーシックで最新の技術を凝縮させたライフジャケットです。
国土交通省型式承認小型船舶用救命胴衣 Type A、常時着用、省令改正にも対応します。
気室、設計を新規で作りなおし、コンパクトで軽量、かつType Aの型式基準を取得できるライフジャケットを開発しました。
今までのType A膨脹式のウエストベルトタイプのモデルよりもサイズを1/2まで小型化することに成功。
小型化するための新たなテクノロジー【レールシステム】を採用しています。
コンパクトになっても浮力、浮遊性能、落水後の膨脹などはベーシックモデルに引けを取らない性能です。
ハルキーロバーツ社製HR 6Fシングルインジケーター付き充気装置を採用。
未使用のボンベが正しく装着されており、かつインジケーターがグリーンであれば、使用可能。
カートリッジが使用済み、または正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。
カートリッジの装着状態、使用状態がそれぞれ一目で確認できます。
気室の膨脹には、16g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力 約9.0kg)の浮力を作り出します。