BSJ-9320RS 膨脹式ライフジャケット(水感知機能付き) BSJ-9320RS 高階救命器具 46523235

BSJ-9320RS 膨脹式ライフジャケット(水感知機能付き) BSJ-9320RS 高階救命器具 46523235 BSJ-9320RS 膨脹式ライフジャケット(水感知機能付き) BSJ-9320RS 高階救命器具 46523235 BSJ-9320RS 膨脹式ライフジャケット(水感知機能付き) BSJ-9320RS 高階救命器具 46523235 BSJ-9320RS 膨脹式ライフジャケット(水感知機能付き) BSJ-9320RS 高階救命器具 46523235

膨脹式ライフジャケット(水感知機能付き) BSJ-9320RS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46523235 品番BSJ-9320RS
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

BLUESTORMウエストベルトタイプでもっともベーシックで最新の技術を凝縮させたライフジャケットです。
国土交通省型式承認小型船舶用救命胴衣 Type A、常時着用、省令改正にも対応します。
気室、設計を新規で作りなおし、コンパクトで軽量、かつType Aの型式基準を取得できるライフジャケットを開発しました。
今までのType A膨脹式のウエストベルトタイプのモデルよりもサイズを1/2まで小型化することに成功。
小型化するための新たなテクノロジー【レールシステム】を採用しています。
コンパクトになっても浮力、浮遊性能、落水後の膨脹などはベーシックモデルに引けを取らない性能です。
ハルキーロバーツ社製HR 6Fシングルインジケーター付き充気装置を採用。
未使用のボンベが正しく装着されており、かつインジケーターがグリーンであれば、使用可能。
カートリッジが使用済み、または正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。
カートリッジの装着状態、使用状態がそれぞれ一目で確認できます。
気室の膨脹には、16g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力 約9.0kg)の浮力を作り出します。

浮力(kg)初期浮力:約9 レッド 仕様充気装置:ハルキーロバーツ HR 6F ウエスト(cm)70〜100 生地ポリエステル420D 対応キット交換用ボンベキット:16HR 6F

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46523235
2020-01-31
用途:
乗船の際
製造業

軽量、コンパクトでとても良い商品
です。
実際に使用する事が無ければ良いですが、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする