曜日別特売

17JEシリーズ フードキット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個形状直形細径ケーブル用フード材質ABS 樹脂/ Ni めっき注文コード46523926品番17JE-25H2-1C-CF(R1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。
プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。

ケーブル外径(Φmm)6.6以下仕様鉛フリー及び Cd フリー対応品材質ABS 樹脂/ Ni めっき形状直形細径ケーブル用フードねじ嵌合:#4-40UNC適合コネクタ芯数25芯適合コネクタ17JE シリーズ 半田付タイプ、17DE シリーズ 圧着タイプ
注意
【2023年4月時点】
サプライヤー在庫、メーカー在庫状況により、TSCA非対応となっております。
ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05775543
2021-01-20
用途: 通信ケーブルの自作

フードのサイズが小さいので、ぶつかる事がありません。
L形は手に入りにくいので重宝しています。
価格を安くしてもらえると購入回数が増えるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする