17JEシリーズ フードキット

17JEシリーズ フードキット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキット - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(1件のレビュー)

プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。
プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。

内容量1個
注意
【2023年4月時点】
サプライヤー在庫、メーカー在庫状況により、TSCA非対応となっております。
ご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル外径(Φmm)
形状
適合コネクタ芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0577551617JE-09H-1B-CF7.5以下直形フード9
オープン
449
494(税込)
当日出荷
0577552517JE-09H-1C-CF7.5以下直形フード9
オープン
599
659(税込)
当日出荷
0577553417JE-09LH1-1A-CF-L形90°タイプ9
オープン
899
989(税込)
当日出荷
0577554317JE-09LH1-1C-CF-L形90°タイプ9
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
0577555217JE-15H-1B-CF-直形フード15
オープン
749
824(税込)
当日出荷
0577556817JE-15H-1C-CF-直形フード15
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
0577557717JE-25H-1B-CF-直形フード25
オープン
539
593(税込)
当日出荷
0577558617JE-25H-1C-CF-直形フード25
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
0577560417JE-25LH-1A1-CF9以下L形フード25
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
0577562217JE-37H-1B-CF-直形フード37
オープン
829
912(税込)
102日以内出荷
返品不可
0577563817JE-37H-1C-CF-直形フード37
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4652391717JE-09LH1-1B-CF-L 形フード 90°9芯のみ
オープン
619
681(税込)
95日以内出荷
返品不可
4652392617JE-25H2-1C-CF(R1)6.6以下直形細径ケーブル用フード25芯
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
0577559517JE-25LH-1A-CF-L形フード25
オープン
取扱い終了
返品不可
0577561317JE-25LH-1C-CF-L形フード25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05775543
2021-01-20
用途: 通信ケーブルの自作

フードのサイズが小さいので、ぶつかる事がありません。
L形は手に入りにくいので重宝しています。
価格を安くしてもらえると購入回数が増えるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする