D2MV-01L22-1C1 小形基本スイッチ D2MV omron(オムロン) 46524843

小形基本スイッチ D2MV

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46524843品番D2MV-01L22-1C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ
ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。
独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
セパレータ(を使用した時の数値)
定格DC30V 0.1Aアクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形端子の種類はんだづけ端子接点仕様ツインクロスバ使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA(参考?)許容操作速度-電気的耐久性100万回以上(30回/min)突入電流(A)(常時閉路)最大0.1、(常時開路)最大0.1接触形式1c(双投形)動作に必要な力(OF)(N)最大0.1戻りの力(N)-動作までの動きPT-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-応差の動き(MD)-衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大150許容操作頻度(回/min)電気的:60材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5(標準値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46525035
2024-06-14
用途: 自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。ブレーキランプが油圧スイッチだったので、メカスイッチに交換しました。

対象商品 : 46524861
2023-01-05
用途: アケコンに使用しました
製造業

100gのバネと組み合わせて問題なく使えてます。ゲーセンと同等の押し心地で大変満足度です。

1が参考にしています
対象商品 : 39036566
2020-02-29
用途: ビートマニア コントローラ
その他業種

ビートマニア コントローラ 用に購入しました。
満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39036566
2022-08-07
用途: ゲームコントローラー定期メンテナンス

1年に1回ゲームのコントローラーのスイッチ交換にこの製品を使用しています。
2023年に生産終了されるとのことで非常に残念です。

対象商品 : 39036557
2018-10-26
用途: DAOコンのメンテナンス
製造業

これをDAOコン標準のマイクロスイッチと交換すれば非常に柔らかい押し心地になります。ポプコンにも弐寺コンにも使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 39036627
2018-03-16
用途: 海外品を外してこれに付け替えています。安定性が抜群です。
富士フイルムGSテクノ株式会社

海外品と比較して動作安定性が高く、非常に満足しています。

対象商品 : 39036566
2016-08-06
用途: コントローラー
自動車・二輪車・自転車関連業

他より安く、早かったので満足です

対象商品 : 39036602
2022-07-12
用途: 例の音ゲーに使います
運輸・通信業

消耗品なので常に数個予備で持ってます
無くなってきたら補充してます
消耗品である以上仕方ないのですが
もう少し長持ちしてくれたらなぁとも
思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする