三菱電機
三菱電機の 通信(制御機器)
三菱電機の ネットワーク機器
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46526053
品番
NZ2GFCE3N-32T
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐振動
【断続的な振動がある場合】周波数:5〜8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4〜150Hz、定加速度:9.8m/s
2
、掃引回数:X、Y、Z各方向10回
【連続的な振動がある場合】周波数:5〜8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4〜150Hz、定加速度:4.9m/s
2
(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
質量(kg)
0.3
電源
【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×194×68
接続方式
【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)
出力点数
32点
保護等級
IP2X
応答時間
【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
保護機能
【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作
ケーブル
【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
定格負荷電圧(V)
DC12〜24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2〜28.8V)
保存温度範囲(℃)
-25〜75
突入電流(A)
【最大】過負荷保護機能による電流制限あり
設置場所
制御盤内
標高(m)
0〜2000
汚染度(使用環境)
2以下
耐衝撃(m/s
2
)
147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
雰囲気
腐食性ガスがないこと
コモン仕様
32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)
周囲温度(℃)
0〜55
最大負荷電流(A)
0.5/1点、6/1コモン
供給電源
【出力部外部】電圧:DC12〜24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2〜28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
電圧降下(V)
【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5A
サージキラー
ツェナーダイオード
オーバーボルテージカテゴリ
U以下
使用周囲湿度(%RH)
5〜95、結露なきこと
保存湿度(%RH)
5〜95、結露なきこと
絶縁耐圧(V/1分間)
DC外部端子一括とアース間:AC500
局種別
リモートデバイス局
漏洩電流(mA)
【OFF】0.1以下
装置クラス
Class I
サイクリック伝送
RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点
増設ユニット装着可否
装着可(最大1ユニット)