軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 機長L(mm)1500 ローラ幅W(mm)400 ローラ間隔P(mm)30 注文コード46529587 品番PLK20R-QS-W400-P30-L1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,200
この商品は機長L・ローラ幅W・ローラ間隔P144種類から選べます 他の種類を見る

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

ローラ幅W(mm)400 ローラ間隔P(mm)30 機長L(mm)1500 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 材質(ローラー部)PVC 用途小型搬送 ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする