軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 機長L(mm)1500 材質(ローラー部)SRK30 材質(フレーム)SS ローラ幅W(mm)200 注文コード46531233 品番FLA28R-PS-W200-P40-L1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は機長L・材質・ローラ幅Wなど120種類から選べます 他の種類を見る

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

ローラ幅W(mm)200 ローラ間隔P(mm)40 機長L(mm)1500 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8 材質(ローラー部)SRK30 用途小型搬送 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)43 フレーム厚さ(mm)2.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする