画像準備中

照光タクタイルスイッチ B3W-9

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED使用数(個)1 タイプ形B3W-9000シリーズ標準荷重形 LED色青(高輝度) 注文コード46542964 品番B3W-9000-B1N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はLED使用数・タイプ・LED色など119種類から選べます 他の種類を見る

小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。
3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光)
標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。

備考都度納期確認 タイプ形B3W-9000シリーズ標準荷重形 定格DC3〜24V 1〜50mA 接点構成1a(常時開路接点) LED色青(高輝度) キャップ色乳白 LED使用数(個)1 高さ(mm)11 使用温度範囲(℃)-25〜+70 60%RH以下( ただし、氷結・結露の無いこと) 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲35〜85%RH(5〜35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000(m/s2) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)最大100(m/s2) 最小適合負荷DC1V 10μA(参考値) 動作に必要な力(OF)(N)最大1.57 耐久性スイッチ部 100万回以上 アズワン品番64-3343-02 バウンシング(ms)5以下 材質(接点)銀メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする