omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の パイロットランプ
omron(オムロン)の 丸形パイロットランプ
表示灯(Φ16)丸形 耐油形 はんだ付け端子 M16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC12
注文コード
46560096
品番
M165-TPW-12D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
定格電圧・使用電圧
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
定格電圧(V)
AC/DC12
端子
クイックコネクタ
発光色
ピュアホワイト
光源
LED