※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード46564856
品番BA-06TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
応答速度100ms/90%を実現。素早い測定が可能です。
センサとアンプ部を一体化させたコンパクト設計。設置場所を制約しません。測定・出力・表示・設定が可能なオールインワンタイプです。
ビルトイン2シリーズは、クラス初のデジタル表示一体型。
センサの設置場所で、各機能設定・温度表示が確認でき、1人での設定作業も、ライン稼働中の設定変更も可能です。
測定視野の中心を指ししめす視野同軸レーザマーカを採用。正確な位置合わせができ、設置が容易です。
温度を入力すると、放射率を自動計算・記憶できるTEACH(ティーチ)機能を搭載。設定の工数が大幅に削減できます。
測定対象物の大きさ、測定距離に合わせて、長距離スポットタイプ(BA-30型)と、狭視野測定タイプ(BA-06型)をラインナップ。また、視野同軸レーザマーカによって小さなターゲットや、離れた位置からの正確な測定を実現しました。
パネルメータに容易に接続できる電圧出力タイプと、長距離伝送に適した電流出力タイプをラインナップ。
機種選定時に選択していただけます。