曜日別特売
LRMZ-100R Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型 アロー(シュナイダーエレクトリック) 46568532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電源電圧AC100V
消費電力12(W)
取付穴ピッチΦ120(mm)
内容量1個注文コード46568532品番LRMZ-100R
参考基準価格(税別)¥29,010販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
定格電源電圧AC100V消費電力(W)12突入電流(A)0.4質量(kg)1.6最大外径(mm)Φ156取付穴ピッチ(mm)Φ120材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂保護等級IP67(正方向取付時)光源パワーLED閃光速度(min-1)140
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46568532
2018-08-16
用途: 車両出入り口
鏡神社

電球型をこのタイプへ交換した。高価な商品でありミラーの回転数がもっと早いと視認性が良いと思う。

対象商品 : 46568645
2017-01-31
用途: 船舶で曳航中
金福丸運輸・通信業

従来の白熱球より消費電力が少なく、取り付け穴もそのまま使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする