アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 回転灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 標準回転灯
Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46568541
品番
LRMZ-100Y
参考基準価格(税別)
¥29,010
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
定格電源電圧
AC100V
色
黄
消費電力(W)
12
突入電流(A)
0.4
質量(kg)
1.6
最大外径(mm)
Φ156
取付穴ピッチ(mm)
Φ120
材質
(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
保護等級
IP67(正方向取付時)
光源
パワーLED
閃光速度(min
-1
)
140