※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46568627 品番 LRMZ-48Y
参考基準価格(税別)¥29,010 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
定格電源電圧DC48V 消費電力(W)10 突入電流(A)2 質量(kg)1.2 最大外径(mm)Φ156 取付穴ピッチ(mm)Φ120 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂 保護等級IP67(正方向取付時) 光源パワーLED 閃光速度(min-1)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46568532
2018-08-16
用途:
車両出入り口
鏡神社 様

電球型をこのタイプへ交換した。高価な商品でありミラーの回転数がもっと早いと視認性が良いと思う。

対象商品:
46568645
2017-01-31
用途:
船舶で曳航中
金福丸 様 (運輸・通信業)

従来の白熱球より消費電力が少なく、取り付け穴もそのまま使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする