アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 回転灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 標準回転灯
Φ156 大型パワーLED回転灯 アローLRMZ型
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電源電圧
AC100V
色
赤
注文コード
46568654
品番
LRMZL-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,100
この商品は
定格電源電圧・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
定格電源電圧
AC100V
色
赤
消費電力(W)
12
突入電流(A)
0.4
質量(kg)
1.6
最大外径(mm)
Φ156
取付穴ピッチ(mm)
Φ140
材質
(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
保護等級
IP67(正方向取付時)
光源
パワーLED
閃光速度(min
-1
)
140
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46568654
LRMZL-100R
03665244
LRMZL-100R
大型パワーLED回転灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました