白十字
白十字の ドレッシング・傷当て材
白十字の パッド付きドレッシング
モイスキンパッド 滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(15袋×1枚)
注文コード
46568893
品番
19085
参考基準価格(税別)
¥11,340
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
表面材のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創部面を保護する外科用パッドです。
表面材(肌面)が創部に固着しにくい構造です。また、軟膏剤との併用も可能です。
寸法(cm)
26×60
用途
手術用被覆、熱傷被覆、保護材として
アズワン品番
63-1454-45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法
一般医療機器