画像準備中

モイスキンパッド 滅菌済

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30袋×1枚) 注文コード 46568909 品番 19089
参考基準価格(税別)¥11,340 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表面材のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創部面を保護する外科用パッドです。
表面材(肌面)が創部に固着しにくい構造です。また、軟膏剤との併用も可能です。

寸法(cm)26×30 用途手術用被覆、熱傷被覆、保護材として アズワン品番63-1454-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000143 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする