手押し式芝刈り機 54

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46570634 品番964914052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。
刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。
別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。

刈り幅(mm)400 刈込み高さ(mm)12〜38 仕様(刈取システム)リール式5枚刃 乾燥質量(kg)9.1
注意
※グラスキャッチャー(集草カゴ)は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46570634 964914052 84727066 964914001 手押し式芝刈り機 54 ハスクバーナ 手押し式芝刈り機 54 ハスクバーナ 1台 17,980
欠品中
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46570634
2021-05-21
用途:
芝生庭の芝刈り

伸びた芝は刈れません。芝や雑草を巻き込んですぐ止まります。

週に一度しっかり手入れされた芝を刈るのにはいいかもしれませんが、

伸びた芝には全く向きません。もし使うならエンジン草刈機で短くしてから

この芝刈り機を使うといいかもしれません。

対象商品:
46570634
2020-10-03
用途:
雑草刈りに
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした雑草なら、気持ちよくしかも、きれいに静かに刈れます。石をかまないように注意すれば、かなり使える道具です。雑草も芝生みたいになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする