フォレストジャケット C-U

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46571325 品番 H582335162
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。
反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。
ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。

サイズXXL62/64 仕様プロテクション(M/S)なし 胸囲(cm)124-128 身長(cm)188-194 機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:△、通気性:△、視認性:△、撥水加工:△、背中部ゆとり:△

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46571289
2021-06-30
用途:
造林・造材作業
農・林・水産業

視認性に優れているので、作業者間の安全対策に役立つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする