チャップスU ファンクショナル

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46571684 品番H582334946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
サイズS 仕様プロテクション(M/S)20 有効長(mm)(ウエストベルト最大)1100 寸法(cm)95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46571709
2022-02-01
用途:
チェーンソー使用時

法令で決まったと言うことで、購入しました。
夏場は暑いかもしれません

対象商品:
46571709
2022-04-11
用途:
林業
農・林・水産業

腰ベルトが腰回りの細い体型だと調整後の余りベルトの収縮が
あれば良いです。

対象商品:
46571684
2019-09-18
用途:
実技講習
その他業種

価格の割にしっかりした作りです。ふくらはぎの部分もしっかりガードしてくれるので安心して使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
46571709
2019-11-25
用途:
雑木の伐採作業
北話エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

思っていたより軽くて使い易そうです。
色もとても目立つので良いです。

対象商品:
46571693
2019-12-26
用途:
チェンソー使用時
南部建設株式会社 様 (建設業・工事業)

装着が楽にできる。動きやすい夏場は暑いかもしれない

1人が参考にしています
対象商品:
46571684
2020-05-20
用途:
伐採作業
株式会社田村組 様 (建設業・工事業)

着用した作業員に確認したところ特段問題ないとの事です。

1人が参考にしています
対象商品:
46571693
2020-07-16
用途:
森の保全活動(ボランティア)でチェンソー使用時
その他業種

装着に当たり、腰バンドは簡単でよいが、足回りはバンド数が多く煩わしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする