プロテクティブグローブ テクニカル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード46572174 品番H595003410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

20m/sのソープロテクションが入ったテクニカルグローブ。手のひら側には水のしみ込みにくい山羊皮を使い、甲側には伸縮性の高いジャージ生地を採用しています。
山羊革には天然油脂が含まれており、水気に対して強いという特長があり、快適な作業を行う上で便利な手袋です。
手の形状に合わせて縫い合わされており、親指部分はダブルステッチです。フィット感に優れ、とてもよい付け心地です。

サイズ2L 仕様プロテクション(M/S)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46572174
2022-03-03
用途:
チェーンソー作業の事故防護用に購入
サービス業

履き心地最高!
牛革かな?柔らかで痛くなく握り心地最高です!
普段のプロテクショングローブはラージサイズなのですがピッタリすぎて窮屈だったして試しに2Lはどんなものかと試した結果、超楽なんです!
中々2Lサイズは売ってないのでお値段は高いですがリピートするつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
46572156
2021-05-28
用途:
安心感。
安心農業株式会社 様 (サービス業)

丈夫で軽く、蒸れも感じなくて、ホントに良いです。
防振性も高いので、チェーンソーだけでなく、刈払い、手押しの振動工具を使うのにも重宝しています。
値段は高いですが、安心感が抜群。

対象商品:
46572165
2021-06-30
用途:
造林・造材作業
農・林・水産業

チェンソー等の防振に適しており、耐寒期は最高ですが、夏季用があっても良いと思います。

対象商品:
46572156
2020-10-24
用途:
会社の敷地の木を切るのに使用
有限会社洋光企画 様

履いたとき、動きもよく良いと思いましたがサイズが、少し大きめにできている感じがしました。

1人が参考にしています
対象商品:
46572174
2021-05-14
用途:
全ての作業を行うとき。
製造業

生地がしっかりしていて強そうです、どんな作業にも使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする