アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の パイロットランプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 丸形パイロットランプ
ソケット式LED表示灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46572434
品番
LAD-100R-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC110
発光色
赤
形状
弾頭形
外径(Φmm)
64
光源
電球