積載荷重(kg)300
テーブル寸法幅(mm)700
テーブル寸法奥行(mm)1200
最低位(mm)150
最高位(mm)950
質量(kg)155
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。
ストローク(mm)800
寸法(mm)(台盤)700×1200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1200
材質(フレーム)ステンレス(SUS304)
油圧ユニット別置型(カバー付)
シリンダーローバル塗装
防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当
電動機(kW)0.4
上昇時間(秒)(50/60Hz)(sec/stroke)24/19