画像準備中

コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電源電圧AC/DC24V 色(グローブ) 注文コード46572635 品番ACA-24SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は定格電源電圧・色など12種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
光と音を個別に電源制御できます。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB 〜最大90dBまで調節可能)
電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

使用電圧範囲(V)19〜29 色(グローブ) 消費電力(W)15 信号線接点容量電源電圧以上、50mA以上 突入電流(A)(回転灯線)4、(アラーム線)0.5 質量(kg)0.9 定格電源電圧AC/DC24V タイプシングルタイプ(再生数一音) 音圧レベル(dB)最大90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする