ステンレスリフト 2TON用サスケシリーズ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46572707 品番 SK-2012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,747,800
販売価格(税別)
2,498,000

水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。
フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。

積載荷重(kg)2000 テーブル寸法幅(mm)1000 テーブル寸法奥行(mm)2000 最低位(mm)215 最高位(mm)1465 質量(kg)490 用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。 ストローク(mm)1250 寸法(mm)(台盤)800×1800 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1000×2000 材質(フレーム)ステンレス(SUS304) 油圧ユニット別置型(カバー付) シリンダーローバル塗装 防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当 電動機(kW)1.5 上昇時間(秒)(50/60Hz)(sec/stroke)46/39
注意
※電装品は非防水(カバー内設置のため)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥42,000 / 税込 ¥46,200
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする