画像準備中

コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46572714 品番 ACM-200MB-D
参考基準価格(税別)¥37,430 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB 〜最大90dBまで調節可能)
内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

材質ボディ及び上部カバー:ABS樹脂、 グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)1.1 消費電力(W)15 発光色 信号線接点容量DC24V以上、50mA以上 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大90 使用電圧範囲(V)180〜240 突入電流(A)0.5 閃光速度(min-1)140 IP等級IP53(正方向取付時) 引出し線線種VCT-F(Φ9.5)0.75mm2×8芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46572757
2018-06-15
用途:
パレットの荷物の供給依頼を知らせる
自動車・二輪車・自転車関連業

納期が早く、他のメーカーに比べて要望する機能がついていたので使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする