アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
片羽根流線型 モーターサイレン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46573107
品番
BS-200-75W
参考基準価格(税別)
¥75,670
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
180×95×125
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
80
回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
ブレーカー容量
2A
タイプ
片羽根式 時報・警報・信号用
電圧(V)
AC220
容量(W)
75
定格時間
5min
音圧(dB/m)
113