アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
片羽根流線型 モーターサイレン
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46573116
品番
BS-24-40W
参考基準価格(税別)
¥53,080
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
180×95×125
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
32
回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
ブレーカー容量
7A
タイプ
片羽根式 時報・警報・信号用
電圧(V)
DC24
容量(W)
40
定格時間
連続
音圧(dB/m)
105