アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
片羽根流線型 モーターサイレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC220
消費電力(W)
60
注文コード
46573177
品番
BST-200-80W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥325,450
この商品は
電圧・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
212×110×178
質量(kg)
3.8
消費電力(W)
60
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
ブレーカー容量
2A
タイプ
片羽根式 耐圧防爆型
電圧(V)
AC220
容量(W)
80
定格時間
10min
音圧(dB/m)
107