アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 報知器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の ホーンスピーカー
片羽根流線型 モーターサイレン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46573231
品番
TW-200-200W
参考基準価格(税別)
¥172,070
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
216×130×173
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
320
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
ブレーカー容量
8A
タイプ
両羽根式 時報・警報・信号用
電圧(V)
AC220
容量(W)
200
定格時間
5min
音圧(dB/m)
125