Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
慰霊額縁
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46573303
品番
2L PS-IR-2L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,793
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
まごころを込めて日本国内で製造しています。
内面の金色のアクセントが大切なお写真を格調高く引き立てます。
サイズ
2L
仕様
マット無し
質量(g)
210
外形寸法(縦×横)(mm)
額縁:149×199