DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 携帯・小物ケース
スマートホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46574606
品番
ND-930MF
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用スマホホルダー(小)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
スマホを傷つけないリベットなし構造。着脱式マジックテープ。
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
100
ベルト幅(mm)
(装着可能)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×45×190(クリップ含む)
材質(クリップ)
ステンレス
収納寸法(mm)
(スマホサイズ最大)140×70×12