ND-931MF スマートホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574615 ND-931MF スマートホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 46574615

スマートホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46574615 品番ND-931MF
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用スマホホルダー(大)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
スマホを傷つけないリベットなし構造。着脱式マジックテープ。

材質(本体)ポリエステル 質量(g)110 ベルト幅(mm)(装着可能)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×45×210(クリップ含む) 材質(クリップ)ステンレス 収納寸法(mm)(スマホサイズ最大)160×85×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする