スマートホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46574624 品番ND-932MF
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

安全帯や胴ベルトを外さずに着脱可能な金属クリップ採用ペンホルダー(小)。
別売ベルトサスペンダー(DB-124SH)に装着できる。
太サインペンや小型カッター等の収納に。

材質(本体)ポリエステル 質量(g)80 ベルト幅(mm)(装着可能)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×60×210 材質(クリップ)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする