タップ&ドリル(チタンコーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46574685 品番TPD-T3RH
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。

ねじ径M3 材質HSS鋼 ピッチ(mm)0.5 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)51 質量(g)8 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900 適合被削材厚(mm)3以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする