DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ・ダイス
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の タップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドリルタップ
タップ&ドリル(チタンコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46574694
品番
TPD-T4RH
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径
M4
材質
HSS鋼
ピッチ(mm)
0.7
仕様
正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合
軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)
55
質量(g)
9
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
軟鉄:1200、アルミ:1500、プラスチック:1500
適合被削材厚(mm)
4以下