※色見本

No.3233 ニュークマさん子供刈布 ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46576995 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔らかい生地を使用して、子供さんに人気のクマの顔と風船がプリントされています。

ホワイト 首廻り(cm)40 混率(%)ナイロン100 長さL×幅W(cm)150×145 身丈(cm)前:98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする