※色見本

No.5165 フィットネックシャンプークロス イエロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46577869 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エリ部分に伸縮性のゴムが入っており、水の浸入を防ぐバックシャンプークロス。

イエロー 首廻り(cm)52 混率(%)ナイロン100 長さL×幅W(cm)90×90 後ろ丈(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする