※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電源電圧AC110V/AC220V ホワイトグレー 注文コード46580143 品番ST-25AM-ACW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,170
この商品は定格電源電圧・色など10種類から選べます 他の種類を見る
定格電源電圧AC110V/AC220V 消費電力(W)11 種別マルチタイプ ホワイトグレー 音圧レベル(dB)最大105(1m前方) 引出し線長さ(mm)500 引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯 材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W)2 質量(kg)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46580143 ST-25AM-ACW 02090794 ST-25AM-ACW 中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする