ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。
スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。
スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。
走行中のナビゲーション操作中は、設定した時間を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。
本体ユニットは、従来の2/3サイズのコンパクトデザインを採用。また、専用コネクターで取り付けも簡単。
TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。